DKC-COMBITECH - SCZ5080121 C5 Separatore altezza 80 mt3 ZS - 5080121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 80 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Modello - Profilo a L
Lunghezza - 3000 mm
Con fori di fissaggio - sì
Confezione
3 M
EAN
8033603011496
Codice prodotto
SCZ5080121
Cod. produttore
5080121
Produttore
DKC
Altezza del separatore:
80 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Modello:
Profilo a L
Lunghezza:
3000 mm
Con fori di fissaggio:
sì
Superficie:
Zincato Sendzimir
Materiale:
Acciaio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
sì


