DKC-COMBITECH - SCZ5050545 C5 Elemento rettilineo chiuso 400x50 mt3 15/10 ZS - 5050545

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 50 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3030 mm
Confezione
6 M
EAN
8033603254831
Codice prodotto
SCZ5050545
Cod. produttore
5050545
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
50 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3030 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.5 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
19600 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Altri


