AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5001505 C5 Elemento Rettilineo forato 300x100 mt3 15/10 VB - 5001505

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5001505 C5 Elemento Rettilineo forato 300x100 mt3 15/10 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

8033603125063

Codice prodotto

SCZ5001505

Cod. produttore

5001505

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

100 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.5 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

29600 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Blu

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremit?, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite ?incastro? (?Maschio/Femmina?), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei ? presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la ?connessione elettrica?. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l?assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o ?clips?. L?assemblaggio dei vari componenti ? realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 ? pari a L+30 mm. I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro. Asole bordi 10x7 mm. Asole base 19x7 mm.