AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5000516 C5 Elemento Rettilineo chiuso 400x100 mt3 15/10 ZS - 5000516

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5000516 C5 Elemento Rettilineo chiuso 400x100 mt3 15/10 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3030 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

8033603009288

Codice prodotto

SCZ5000516

Cod. produttore

5000516

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

100 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3030 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1.5 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

39500 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro. Asole bordi 10x7 mm. Asole base 19x7 mm.