AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ4099903 F5 Giunto rapido di base ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ4099903 F5 Giunto rapido di base ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603176119

Codice prodotto

SCZ4099903

Cod. produttore

4099903

Produttore

DKC

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Senza viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...600 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

Lunghezza:

30 mm

Adatto per passerella a filo di diametro:

4...5 mm

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Connettore di terra in acciaio.