AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS99574700 Frangiluce

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma

  • Colore - Nero

  • Materiale - Acciaio

  • Diffusore microforato - no

  • Riflettore microforato - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8012952327564

Codice prodotto

DIS99574700

Cod. produttore

99574700

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Diaframma

Colore:

Nero

Materiale:

Acciaio

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

In acciaio verniciatura a polvere. Permette di direzionare il fascio luminoso.