DISANO - DIS99401900 sospensione semplice - 99401900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio
Colore - Nichel
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952421323
Codice prodotto
DIS99401900
Cod. produttore
99401900
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio
Colore:
Nichel
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Sospensione completa di cavetto in acciaio diam 1.5 mm e lunghezza 1,75 m con regolazione millimetrica. Carico max.: 20 Kg.



