AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS99398000 Schermo alveolare - Floor - 99398000

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS99398000 Schermo alveolare - Floor

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Diffusore microforato - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012952148619

Codice prodotto

DIS99398000

Cod. produttore

99398000

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Emissione luminosa:

Diretta

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

541 Schermo alveolare per serie Floor. Colore: nero.