AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS99126400 Braccio singolo - 99126400

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro lato imbocco su palo - 100 mm

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm

  • Accessorio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952133400

Codice prodotto

DIS99126400

Cod. produttore

99126400

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Alluminio

Diametro lato imbocco su palo:

100 mm

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

60 mm

Accessorio:

no

Larghezza:

100 mm

Pezzo di ricambio:

no

Profondità:

900 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Peso:

8.5 kg

Bracco singolo. Antracite. 11 Kg.