AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS53040100 FLOOR 1684 LED 14W CLD INOX

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS53040100 FLOOR 1684 LED 14W CLD INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 15 W

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952186581

Codice prodotto

DIS53040100

Cod. produttore

53040100

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

15 W

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Altri

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada:

Regolabile:

no

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

AC

Dimmerabile 1-10 V:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Alimentatore incluso:

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile DMX:

no

Carrabile:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

200 mm

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Carico massimo:

4000 kg

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Fattore di potenza:

0.95

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Max. temperatura superficiale:

50 °C

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Floor - fisso - vetro satinato