AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS51000300 FARO 1230 MAX 75 S GRAFITE

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS51000300 FARO 1230 MAX 75 S GRAFITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 1100 mm

  • Resistenza agli urti - IK10

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952024081

Codice prodotto

DIS51000300

Cod. produttore

51000300

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

1100 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...250 V

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

250 mm

Corpo/Telaio: In alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento. Diffusore: Vetro temperato sp. 4 mm resistenti agli shock termici e agli urti. Verniciatura: In diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica, grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi U.V., per ultima finitura con vernice acrilica. Cablaggio: Con protezione termica. Cavetto capicordato con puntali in ottone stagnato in silicone con calza f.v. sez. 1mm2. Morsettiera 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2,5 mm2