DISANO - DIS42861900 Conico - 42861900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bottiglia/cono
Materiale - Altri
Diametro base - 154 mm
Colore - Nero
Altezza del punto luminoso - 5.6 m
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Palo in vetroresina
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952355925
Codice prodotto
DIS42861900
Cod. produttore
42861900
Produttore
DIS
Modello:
Bottiglia/cono
Materiale:
Altri
Diametro base:
154 mm
Colore:
Nero
Altezza del punto luminoso:
5.6 m
A cono:
sì
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
I pali in vetroresina possono essere di sezione circolare o conica (le dimensioni dipendono dai requisiti meccanici). Nei confronti dei pali in alluminio o in acciaio, hanno i seguenti vantaggi: - maggior leggerezza. - manutenzione ridotta. - inalterabilità della superficie in presenza di agenti corrosivi - isolamento elettrico. - minore pericolosità in caso di urti. - estrema flessibilità all’azione del vento. Pali certificati: sono consigliati per l’installazione di corpi illuminanti leggeri e di piccole dimensioni (fattore estetico), in zone private (fattore di vandalismo). Possono essere installati sia su basetta che interrati a seconda delle misure. Palo conico in vetroresina f.v., colore nero, inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenzameccanica e stabilizzato ai raggi UV.



