DISANO - DIS42676300 Palo in acciaio con base Þ 102-159


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro base - 159 mm
Colore - Altri
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8012952110388
Codice prodotto
DIS42676300
Cod. produttore
42676300
Produttore
DIS
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro base:
159 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
A cono:
no
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
Palo in acciaio zincato a caldo spessore 4mm. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (186x45mm), completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dal D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1.Si consiglia di effettuare un’ accurata e idonea protezione o isolamento delle superfici interessate e che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto.