DISANO - DIS42637700 Palo rigato Þ 120 con base - 42637700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Alluminio
Diametro della testa del palo - 120 mm
Diametro base - 120 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8012952314045
Codice prodotto
DIS42637700
Cod. produttore
42637700
Produttore
DIS
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Alluminio
Diametro della testa del palo:
120 mm
Diametro base:
120 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
3.1 m
A cono:
no
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no


