DISANO - DIS42632900 Palo rigato Þ 100 - 42632900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Alluminio
Diametro della testa del palo - 100 mm
Diametro base - 100 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Palo rigato
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952033618
Codice prodotto
DIS42632900
Cod. produttore
42632900
Produttore
DIS
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Alluminio
Diametro della testa del palo:
100 mm
Diametro base:
100 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Verniciato
Altezza del punto luminoso:
5.8 m
A cono:
no
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no


