AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS42560000 Globo LED anti-inquinamento luminoso

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 29 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952094404

Codice prodotto

DIS42560000

Cod. produttore

42560000

Produttore

DIS

Max prestazioni del sistema:

29 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentatore incluso:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

II

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Ottica regolabile (mobile):

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

Fattore di potenza:

0.9

Altezza / Profondità:

520 mm

Diametro:

400 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Globo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Ottima trasparenza ideale per la trasmissione del flusso luminoso. Parte superiore verniciata per rientrare nelle limitazione delle norme contro l’inquinamento luminoso.Base: In alluminio pressofuso. Cono centrale: In alluminio verniciato nero contro l’inquinamento luminoso. Dotazione: Completo di presa-spina per una rapida installazione. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34- 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.