DISANO - DIS42537100 Palo Urban da interrare - 42537100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bottiglia/cono
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 114 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Pali urban
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952094626
Codice prodotto
DIS42537100
Cod. produttore
42537100
Produttore
DIS
Modello:
Bottiglia/cono
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
114 mm
Colore:
Altri
Altezza del punto luminoso:
4.6 m
A cono:
sì
Traversa:
Singolo
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no



