DISANO - DIS42525000 PALO VILLAGE 1435 H=4000MM G9007 GRAF - 42525000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Altezza del punto luminoso - 4 m
Traversa - Nessuno
Con piastra di base - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Palo Village
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952079715
Codice prodotto
DIS42525000
Cod. produttore
42525000
Produttore
DIS
Materiale:
Alluminio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Altezza del punto luminoso:
4 m
Traversa:
Nessuno
Con piastra di base:
sì
Pali realizzati in lega di alluminio spazzolato 6060 fluoformato. Con finestra d’ ispezione, completa di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile. Grazie al loro profilo, risultano particolarmente adatti nelle città e neicomuni con una forte personalità. Sezione cilindroconica con diametro di 180 o 150 mm alla base, che consente di disporre di un ampio spazio in corrispondenza del piede della piantana per l’alloggiamento dei dispositivi elettrici. N.B.: La possibilità diaccoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dal D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1.



