AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS42523100 PALO 1411 H=3965MM RAL7021 - 42523100

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 102 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 4 m

  • Traversa - Doppio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952080995

Codice prodotto

DIS42523100

Cod. produttore

42523100

Produttore

DIS

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

102 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

4 m

Traversa:

Doppio

Con piastra di base:

Lunghezza del braccio:

760 mm

Palo per illuminazione stradale, marca DISANO ILLUMINAZIONE SPA, modello DIS42523100 - PALO 1411 H 3965MM RAL7021