DISANO - DIS42508000 Palo Virgola - 42508000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 100 mm
Superficie - Verniciato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Pali virgola
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952078145
Codice prodotto
DIS42508000
Cod. produttore
42508000
Produttore
DIS
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
100 mm
Superficie:
Verniciato
Altezza del punto luminoso:
3.5 m
A cono:
no
Traversa:
Singolo
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Lunghezza del braccio:
360 mm



