DISANO - DIS42424200 Amalfi - 42424200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 9 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8012952172904
Codice prodotto
DIS42424200
Cod. produttore
42424200
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
9 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
94 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Con piastra di base:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Diametro:
246 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Compatibile con Google Assistant:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe di protezione:
II
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Fattore di potenza:
0.9
Supporto a IFTTT disponibile:
no