AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS41319000 Cripto big - 7° - 41319000

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 74 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Altri

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952132809

Codice prodotto

DIS41319000

Cod. produttore

41319000

Produttore

DIS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

74 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Altri

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

8200 lm

Flusso luminoso:

5872...5872 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Altezza / Profondità:

82 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

68...68 W

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

360 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

500 mm

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Fattore di potenza:

0.92

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Corpo: in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento. DIFFUSORE: vetro temperato, spessore 4 mm, resistente agli shock termici e impatti.. RIVESTIMENTO: la prima fase comprende epossidiche colore grigio e-coating, resistente alla corrosione e ambienti salini. Poi l'apparecchio è rivestito con un UV acrilico stabilizzato resina. Dotazione: completo di staffa zincata e verniciata. dispositivoper il controllo automatico della temperatura. A richiesta: con alimentatore dimmerabile 1-10V. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21 norme, IP66IK08 grado di protezione secondo le norme EN 60529. Questi prodotti possono essere installati su superfici normalmente infiammabili. Fotobiologica classe di sicurezza: esenti EN62471gruppo. Fattore di potenza: 0,9. Flusso luminoso manutenzione il 70% 50000h (L70B20). Lampada: LED 68W 8200Lm 4000K.