AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS33068600 Sella 1 - asimmetrico 60°

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 92 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 12960 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Metodo di montaggio - Con attacco inferiore / laterale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952142075

Codice prodotto

DIS33068600

Cod. produttore

33068600

Produttore

DIS

Max prestazioni del sistema:

92 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

12960 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Metodo di montaggio:

Con attacco inferiore / laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Argento

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Adatto per codolo (attacco a palo):

42...76 mm

Classe di protezione:

II

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica:

70-79

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Ottica regolabile (mobile):

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-30...40 °C

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

Fattore di potenza:

0.92

Larghezza:

300 mm

Altezza / Profondità:

180 mm

Lunghezza:

603 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

3293 Sella 1 - Asimmetrico 60°. orpo e coperchio: stampati in alluminio pressofuso e disegnati con una sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamento integrate nella copertura. Ottiche: in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza 99.99%, con procedimento sotto vuoto (PVD). Attacco palo: In alluminio pressofuso idoneo per pali di diametro da min. 46mm a max. 76mm orientabile da 0° a 20° per applicazione a frusta; e da 0° a 20° per applicazione a testa palo. Passo di inclinazione 5°. Diffusore: vetro extra-chiaro sp. 4mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001).Verniciatura: a polvere con resina a base poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Si dichiara l’apparecchio di illuminazione SELLA resistente a 2000 ore di esposizione alla nebbia salina in accordo alla norma ASTM B 117 e a 2000 ore all’esposizione di UV CON in accordo alla norma ASTM G 154 . Dotazione: Connettore esterno per una rapida installazione. sezionatore in doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura della copertura. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore.Opera in due modalità: modo differenziale: surge tra i conduttori di alimentazione, ovvero tra il conduttore di fase verso quello di neutro. modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N, verso la terra o il corpo dell’apparecchio se quest’ultimo è in classe II e se installato su palo metallico. A richiesta: apparecchio in classe II, protezione fino a 10KV. Verniciatura a nebbia salino acetica in riferimento alla norma UNI EN ISO 9227 Test di Corrosione in Atmosfera Artificiale. LED: Fattore di potenza: =0,92. Colore: Argento sabbiato. LED 94W - 12960lm - CRI 70 - 700mA - 4000K -30°+40° - surge protector 6/8kV. Apparecchio a LED con reattore elettronico + Lampada.