AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS33059039 Iseo 4 - ciclabile

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS33059039 Iseo 4 - ciclabile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 31 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952168020

Codice prodotto

DIS33059039

Cod. produttore

33059039

Produttore

DIS

Max prestazioni del sistema:

31 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentatore incluso:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...76 mm

Classe di protezione:

II

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica:

70-79

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Ottica regolabile (mobile):

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-30...40 °C

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

Fattore di potenza:

0.92

Altezza / Profondità:

656 mm

Diametro:

460 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Iseo 4 - ciclabile