DISANO - DIS32312900 Ghost LED - Diffusore verniciato - 32312900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5000 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 38 W
Grado di protezione (IP) - IP43
Dimmerabile DALI - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952118834
Codice prodotto
DIS32312900
Cod. produttore
32312900
Produttore
DIS
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5000 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
38 W
Grado di protezione (IP):
IP43
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile Zigbee:
no
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Dimmerabile programmabile:
no
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di tensione:
AC
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Dimmerabile RF:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Indice di resa cromatica:
90-100
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-20...30 °C
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Diametro esterno:
400 mm
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Fattore di potenza:
0.95
Altezza / Profondità:
460 mm
Con copertura di protezione:
no



