AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS23761000 DIFFUSORE MONO RAPID SYSTEM 6415 1X36W - 23761000

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Tubo protettivo con recuperatore di flusso

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Opale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012952107852

Codice prodotto

DIS23761000

Cod. produttore

23761000

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Tubo protettivo con recuperatore di flusso

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

In plexiglas antipolvere e antiabbagliante, rigato internamente. Per 36W