DISANO - DIS23760546 6405 1 2X58W BIA ELETTRONICO - 23760546

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Larghezza - 48 mm
Altezza - 11 mm
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
Rapid System
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952136920
Codice prodotto
DIS23760546
Cod. produttore
23760546
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Larghezza:
48 mm
Altezza:
11 mm
In acciaio preverniciato con resina poliestere, bianco. Per il fissaggio a plafone. FL 2X58W G13. Elettronico.



