AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS23760346 Tegolino LED - 23760346

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8012952125665

Codice prodotto

DIS23760346

Cod. produttore

23760346

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

Tegolino in acciaio preverniciato con resina poliestere, bianco. Per il fissaggio a plafone. Acc per 1/2x18W.