AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS23753600 RAPID SYSTEM T8 6501 FL 2X36 CEL BIAN - 23753600

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Lampada - Lampada fluorescente D = 26 mm

  • Lunghezza - 1238 mm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada - no

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952128314

Codice prodotto

DIS23753600

Cod. produttore

23753600

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP40

Lampada:

Lampada fluorescente D = 26 mm

Lunghezza:

1238 mm

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

G13

Materiale (del corpo):

Acciaio

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto per numero di lampade:

2

Alimentatore incluso:

Emissione luminosa:

Diretta

CORPO: In acciaio laminato zincato a caldo, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in policarbonato. VERNICIATURA: Acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere bianca, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo fosfatazione.PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo, ad innesto rapido, con collari di protezione anticaduta della lampada. Attacco G13. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² con guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². DOTAZIONE: Nottolino di fissaggio, in nylon. MONTAGGIO: A canale, direttamente a plafone o a parete. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP40IK07 secondo le EN 60529 e sono certificate dall'Istituto del Marchio di Qualità (IMQ). hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. Installabili su superfici normalmente infiammabili.