AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS16667000 Staffa orientabile - 16667000

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS16667000 Staffa orientabile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altri

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952305517

Codice prodotto

DIS16667000

Cod. produttore

16667000

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

In acciao inox, per art. 989 - 990 - 991 - 992 - 997 - 998- Gallery. Permette la sospensione e la rotazione.