AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS16474900 Echo HE - modulo singolo LED - 16474900

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS16474900 Echo HE - modulo singolo LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 46 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Lunghezza - 1600 mm

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952181913

Codice prodotto

DIS16474900

Cod. produttore

16474900

Produttore

DIS

Max prestazioni del sistema:

46 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Lunghezza:

1600 mm

Colore del corpo:

Grigio

Larghezza:

92 mm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Dimmerabile Zigbee:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile DMX:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Altezza / Profondità:

97 mm

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Fattore di potenza:

0.9

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Disano : ECHO 957 LED 46W CLD GRIGIO, Plafoniera / Applique