DISANO - DIS1647150083 ECHO 957 168X54LM CLD 6500K CELL GRIGIO - 1647150083

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 9400 lm
Con lampada - sì
Adatto per montaggio incassato - no
Confezione
60 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449079973762
Codice prodotto
DIS1647150083
Cod. produttore
1647150083
Produttore
DIS
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
9400 lm
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
167.85 lm/W
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK08
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1300 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Larghezza:
152 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
102 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no