AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

DISANO - DIS15630308 COMPACT 782 FLC 2X26D E CELL BIANCO

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS15630308 COMPACT 782 FLC 2X26D E CELL BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Resistenza agli urti - IK04

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Diametro esterno - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952723304

Codice prodotto

DIS15630308

Cod. produttore

15630308

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP40

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Resistenza agli urti:

IK04

Tensione nominale:

220...240 V

Diametro esterno:

200 mm

Altezza / Profondità:

163.5 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Riflettore art 784: In policarbonato metallizzato con polveri di alluminio purissimo in alto vuoto con procedimento CVD., con prismatura sfaccettata ad alta emissione. Diffusore: piano in plexiglass trasparente ghiacciato antiabbagliante