DISANO - DIS13298700 Attacco universale - 13298700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Canale civile
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952130454
Codice prodotto
DIS13298700
Cod. produttore
13298700
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
In acciaio zincato. Permette il fissaggio sul canale 6000 delle armatura stagne, Hudro, Lunar, Steel, Eterna, Forma, Echo.



