DISANO - DIS13292900 Sospensione per cavo - 13292900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Altri
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Canale civile
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952512359
Codice prodotto
DIS13292900
Cod. produttore
13292900
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Altri
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Sospensione per cavo in acciaio. Dotato di regolazione milimetrica. Completo di acc. 6051. Carico max 20kg.



