DISANO - DIS13292800 Sospensione per catena - 13292800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a catena
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Canale civile
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952512274
Codice prodotto
DIS13292800
Cod. produttore
13292800
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a catena
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
In acciaio. Per la sospensione con catena. Completo di attacco al canale acc. 6051. Utilizzarne almeno 2 per canale. Carico max 30 Kg.



