DISANO - DIS13292700 Attacco plafone/sosp. - 13292700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Altri
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Canale civile
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952512199
Codice prodotto
DIS13292700
Cod. produttore
13292700
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Altri
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Attacco plafone/sosp. in acciaio. Per l'installazione direttamente a plafone o a sospensione con tiges. Utilizzarne almeno 2 per canale.



