AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXWDR-480-48 ALIMENTATORE DIN RAIL BIFASE 48V 10A 480

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXWDR-480-48 ALIMENTATORE DIN RAIL BIFASE 48V 10A 480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 48...48 V

  • A prova di corto-circuito -

  • Potenza di uscita - 480 W

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077238344

Codice prodotto

DIXWDR-480-48

Cod. produttore

WDR-480-48

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

48...48 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

480 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Potenza assorbita:

240 VA

Montaggio diretto possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

AC/DC Slim DIN RAIL 480W 48Vdc 10A Wide Input range 180-550Vac with PFC