AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXPD-45B ALIMENTATORE OPEN FRAME 2 USCITE 5V 24V - PD-45B

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXPD-45B ALIMENTATORE OPEN FRAME 2 USCITE 5V 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 5...5 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 3.2 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 88...264 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 120...370 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079437202

Codice prodotto

DIXPD-45B

Cod. produttore

PD-45B

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

5...5 V

Max. corrente di uscita 1:

3.2 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

88...264 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

120...370 V

Potenza di uscita:

45 W

Stabilizzato:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

88...264 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello a

AC/DC Open Frame Dual output 45W 90-264VAC 5Vdc 5A +24Vdc 1.8A IP20 L127xW76xH28mm