AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXMDR-10-24 ALIMENTATORE DIN RAIL 24V 0.42A 10W - MDR-10-24

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 0.42 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071709567

Codice prodotto

DIXMDR-10-24

Cod. produttore

MDR-10-24

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

0.42 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

85...264 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

120...370 V

Valore nominale tensione d'uscita 2:

32.4 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

10 W

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale tensione d'uscita 1:

27.6 V

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

85...264 V

Larghezza:

22.5 mm

Profondità:

100 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

AC / DC Mini DIN RAIL Uscita singola 10W 24Vdc 0.42A.