AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXKSR-01IP KNX IP ROUTER 21-30VDC CONNETTORE RJ45 - KSR-01IP

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXKSR-01IP KNX IP ROUTER 21-30VDC CONNETTORE RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Modello - Ethernet

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070696493

Codice prodotto

DIXKSR-01IP

Cod. produttore

KSR-01IP

Produttore

DIX

Sistema bus EIB / KNX:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modello:

Ethernet

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Superficie:

Decorato

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Router KNX IP 21-30Vdc (bus KNX TP) Connettore Ethernet RJ45 protocollo KNX.