AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXHDR-100-48 ALIMENTATORE DIN RAIL SLIM 48V 1.92A 100 - HDR-100-48

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXHDR-100-48 ALIMENTATORE DIN RAIL SLIM 48V 1.92A 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002035367

Codice prodotto

DIXHDR-100-48

Cod. produttore

HDR-100-48

Produttore

DIX

AC/DC DIN Rail 92.2W 85-264Vac 48Vdc 1.92A 92W max Pass LPS Ultra slim design with 70mm (4SU) No load power consumption <0.3W Class II