AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE106236 PVC-Kabelschutzrohr, A˜ 63 mm, starr, mi

copiacopia
DIETZEL - DIE106236 PVC-Kabelschutzrohr, A˜ 63 mm, starr, mi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 63 mm

  • Forma - Esterno e interno liscio

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579035323

Codice prodotto

DIE106236

Cod. produttore

106236

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

63 mm

Forma:

Esterno e interno liscio

Diametro interno:

58.6 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no

Trasparente:

no