AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE105751 HFT-Panzerflexrohr,A˜32mm,biegs./sich se

copiacopia
DIETZEL - DIE105751 HFT-Panzerflexrohr,A˜32mm,biegs./sich se

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 23.5 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole, autorinvenente

  • Materiale - PO (Poliolefine)

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579031684

Codice prodotto

DIE105751

Cod. produttore

105751

Produttore

DIE

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

23.5 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole, autorinvenente

Materiale:

PO (Poliolefine)

Privo di alogeni:

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Installabile all'esterno:

no

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

Installabile sul legno:

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

Idoneo per posa interrata: