AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE105750 HFT-Panzerflexrohr,A˜16mm,biegs./sich se

copiacopia
DIETZEL - DIE105750 HFT-Panzerflexrohr,A˜16mm,biegs./sich se

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 10 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole, autorinvenente

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579031677

Codice prodotto

DIE105750

Cod. produttore

105750

Produttore

DIE

Diametro esterno:

16 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

10 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole, autorinvenente

Privo di alogeni:

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Installabile all'esterno:

no

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

Installabile sul legno:

Installabile su macchine e attrezzature:

no

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

Idoneo per posa interrata: