DIETZEL - DIE105593 HFT-Randdeckel zu AK/U, 230x230 mm, halo - 105593

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Modello - Coperchio di montaggio
Per scatola di lunghezza - 200 mm
Lunghezza - 230 mm
Larghezza - 230 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579031028
Codice prodotto
DIE105593
Cod. produttore
105593
Produttore
DIE
Forma:
Quadrato
Modello:
Coperchio di montaggio
Per scatola di lunghezza:
200 mm
Lunghezza:
230 mm
Larghezza:
230 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio a innesto
Per scatola di larghezza:
200 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no


