DIETZEL - DIE105592 HFT-Randdeckel zu AK/U, 170x170 mm, halo - 105592

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Modello - Coperchio di montaggio
Per scatola di lunghezza - 150 mm
Lunghezza - 170 mm
Larghezza - 170 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579031011
Codice prodotto
DIE105592
Cod. produttore
105592
Produttore
DIE
Forma:
Quadrato
Modello:
Coperchio di montaggio
Per scatola di lunghezza:
150 mm
Lunghezza:
170 mm
Larghezza:
170 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio a innesto
Per scatola di larghezza:
150 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no


