AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE104837 HFT-Panzerflexrohr,A˜25mm,biegsam,m. Inn

copiacopia
DIETZEL - DIE104837 HFT-Panzerflexrohr,A˜25mm,biegsam,m. Inn

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 17.5 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole, autorinvenente

  • Materiale - PO (Poliolefine)

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579029384

Codice prodotto

DIE104837

Cod. produttore

104837

Produttore

DIE

Diametro esterno:

25 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

17.5 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole, autorinvenente

Materiale:

PO (Poliolefine)

Privo di alogeni:

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

Installabile all'esterno:

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

-25...105 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

Idoneo per posa interrata: