AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE104156 Schlauchverschraubung, M25x1,5mm, A˜ 21m

copiacopia
DIETZEL - DIE104156 Schlauchverschraubung, M25x1,5mm, A˜ 21m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004254353

Codice prodotto

DIE104156

Cod. produttore

104156

Produttore

DIE

AM-MF AG, Schlauchverschraubung, Messing vernickelt, mit AG-Ring, kompatibel mit Schlauch DMA, kompatibel mit Schlauch GAAR und GARIX, mit metrischem Anschlussgewinde nach EN 60423 in Ubereinstimmung mit EN ISO 9227