AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE104142 Schlauchverschraubung, M40x1,5mm, A˜ 35m

copiacopia
DIETZEL - DIE104142 Schlauchverschraubung, M40x1,5mm, A˜ 35m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004253554

Codice prodotto

DIE104142

Cod. produttore

104142

Produttore

DIE

AM-MF AX, Schlauchverschraubung, Messing vernickelt, mit AX-Ring, kompatibel mit Schlauch GAAR und GARIX, kompatibel mit Schlauch GAAR und GARIX, mit metrischem Anschlussgewinde nach EN 60423 in Ubereinstimmung mit EN ISO 9227